Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-IPCX-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-IPCX-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz
CoreParts MOBX-IPCX-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65512828
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-IPCX-LCD-B
EAN/GTIN:
     5706998505910
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone X
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.