Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6BK1942-1AA00-0AA0 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6BK1942-1AA00-0AA0 Digital & Analog I/O Modul
Siemens 6BK1942-1AA00-0AA0 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65277275
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6BK1942-1AA00-0AA0
EAN/GTIN:
     804766368363
Suchbegriffe:
Profinet Interface-Modul
RJ45 Steckverbinder
SIPLUS
rj45 steckverbinder siemens
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Zweck
Systemleistung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Verpackungsbreite
2180 mm
Verpackungstiefe
1380 mm
Verpackungshöhe
3230 mm
Weitere Suchbegriffe: profinet interface-modul, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.857,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.997,85*
€ 2.377,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.983,58*
€ 2.360,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.929,16*
€ 2.295,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.894,08*
€ 2.253,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.857,01*
€ 2.209,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.