Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTS HHP6500-LI Ersatzteil für tragbare Computer Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTS HHP6500-LI Ersatzteil für tragbare Computer Akku
GTS HHP6500-LI Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65110681
Hersteller:
     GTS
Herst.-Nr.:
     HHP6500-LI
EAN/GTIN:
     696859076237
Suchbegriffe:
Handheld Zubehör
handheld zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
20.7 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
78 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatible Produkte
Honeywell HHP6500
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3450 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
12.8 Wh
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.