Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1793VA (EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM 1793VA (EU)
LANCOM 1793VA (EU)
LANCOM 1793VA (EU)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65110575
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62114
EAN/GTIN:
     4044144621147
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Kommunikation Gesamtübersicht
Ein effizienter Arbeitsablauf basiert stets auch auf einer performanten und vor allem zuverlässigen Netzwerkinfrastruktur. Setzen Sie deshalb auf den Profi für sichere VPN-Standortvernetzung und einfache All-IP-Migration. Der Router unterstützt VDSL-Supervectoring für bis zu 300 MBit/s. Ausgelegt für den Mischbetrieb von ISDN- / Analog- und VoIP-Telefoniekomponenten ist er das ideale Gerät für kleine und mittlere Unternehmen.

Weiterbetrieb von bestehenden ISDN- und Analog-Komponenten
Der LANCOM 1793VA übernimmt die Übersetzung zwischen ISDN, Analog und VoIP. Neben modernen VoIP-Geräten können zudem bestehende ISDN- als auch Analog-Komponenten komfortabel weiterbetrieben werden, ohne dass ein Komponentenaustausch erforderlich ist – eine kostengünstige und professionelle Lösung, um ISDN- und Analog-Netzwerkkomponenten auch nach Umstellung auf die neuen All-IP-Anschlüsse weiterhin professionell einsetzen zu können. Auch der Mischbetrieb aus Analog-, ISDN- und VoIP-TK-Geräten direkt am LANCOM Router ist problemlos möglich.

Professionelle Telefoniefunktionen dank LANCOM VCM (Voice Call Manager)
Der LANCOM Voice Call Manager ist im LANCOM 1793VA bereits integriert und ist mit umfangreichen Telefonie-Funktionen ausgestattet. Er übernimmt damit klassische Aufgaben für das Telefon-Management und steuert alle mit dem Router verbundenen TK-Komponenten und deren Funktionen. Weiterhin ermöglicht er die einfache Integration von DECT-Telefonie über die Autoprovisionierung der LANCOM DECT 510 IP Basisstation.

Integrierter Session Border Controller
Der LANCOM Voice Call Manager bietet gängige Funktionen eines Session Border Controllers: So wird die sichere Trennung von externen (unsicheren) und internen (sicheren) Netzen ermöglicht. Für eine hohe Gesprächsqualität werden zudem dank Bandbreitenreservierung Sprachpakete bevorzugt behandelt (Quality of Service). Darüber hinaus ermöglicht der VCM als SIP-Proxy das professionelle Management von Signalisierungs- und Sprachdaten für hohe Sicherheit bei Aufbau, Durchführung und Abbau von Telefongesprächen, inklusive notwendiger Protokollumwandlung via Transcoding.

Zuverlässige und sichere VPN-Lösung
VPN-Lösungen von LANCOM sind die flexible und wirtschaftliche Möglichkeit zur sicheren Vernetzung von Zentralen, Niederlassungen, Filialen, Standorten und Home Office-Arbeitsplätzen in kleinen, mittleren und großen Unternehmen. Der LANCOM 1793VA ermöglicht den Aufbau von 5 simultanen IPSec-VPN-Kanälen und kann per Option auf 25 Kanäle erweitert werden.

Security Made in Germany
Soft- und Hardware-Entwicklung der LANCOM Systems sowie Fertigung finden hauptsächlich in Deutschland statt, ebenso wie das Hosting des Netzwerk-Managements. Besonderes Augenmerk gilt der Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit. Das Unternehmen hat sich der Backdoor-Freiheit seiner Produkte verpflichtet und ist Träger des vom Bundeswirtschaftsministerium initiierten Qualitätszeichens „IT-Security Made in Germany".

Maximale Zukunftssicherheit
Alle LANCOM Produkte basieren auf professionellem Know-How, einer langjährigen IT-Erfahrung sowie qualitativ hochwertigen Materialien. Grundsätzlich werden alle Geräte mit einer zukunftssicheren Hardware-Dimensionierung ausgestattet und selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates der LANCOM Operating Systems Familie mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich. Dies garantiert eine langjährige Nutzungsdauer auf dem technisch neuesten Stand und bietet damit einen echten Investitionsschutz. Darüber hinaus sind LANCOM Infrastrukturen leicht skalierbar. So können dank maximaler Kompatibilität Netzwerke ganz leicht um weitere LANCOM Komponenten erweitert werden.

Radikale Vereinfachung der Konfiguration mit SD-WAN
In Kombination mit der LANCOM Management Cloud eröffnet der LANCOM 1793VA den Weg für automatisiertes Management. Mit Software-defined WAN (SD-WAN) ermöglicht er die automatische Einrichtung sicherer VPN-Verbindungen zwischen Standorten, inklusive Netzwerkvirtualisierung und Backup auch über die Weitverkehrsstrecken: Die VPN-Funktionalität wird per Mausklick aktiviert und die gewünschten VLANs werden für den jeweiligen Standort ausgewählt. Die aufwändige Konfiguration der einzelnen Tunnelendpunkte entfällt vollständig.

LANCOM SD-WAN
Ihr SD-WAN-fähiges LANCOM Gerät ist erst der Anfang auf dem Weg zur hochskalierbaren, effizienten und sicheren Vernetzung verteilter Unternehmensstandorte. Lassen Sie sich von unserer am Markt einzigartigen Lösung begeistern!
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
DSL, LAN, Leistung, VPN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, DES, MD5, RSA, SHA-1, SHA-256, SSH, SSL/TLS
Authentisierung Methode
PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Firewall
Ja
SIF
Gastzugang
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
URL-Filterung
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
NAT Funktionalität
NAT-T
Zertifikate
Zertifizierung
EN 60950-1, EN 55022, EN 55024
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Web-basierter Einstellungsassistent
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Multicast Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
ISDN Anschluss
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Statische Route
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
5
VPN Unterstützung
IPSec, GRE, L2TPv3
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RJ-11 ports Quantität
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
500 g
DSL-Funktionen
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL
Ja
VDSL2
Ja
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Warentarifnummer (HS)
85176990
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
288 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Paketgewicht
1610 g
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
OSPF, VRRP
Management-Protokolle
SNMPv1,v2c,v3, SNMP-TRAPS
VoIP Protokolle
SIP ALG
Unterstützte Netzwerkprotokolle
DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 388,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,80*
€ 462,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,51*
€ 461,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,24*
€ 452,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,46*
€ 449,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,32*
€ 414,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
62110
€ 786,62*
Ähnlich
LANCOM Systems
62111
€ 655,88*
Ähnlich
LANCOM Systems
62115
€ 625,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.