Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hape Rotating Music Box


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hape Rotating Music Box
Hape Rotating Music Box
Hape Rotating Music Box
Hape Rotating Music Box
Artikel-Nr.:
     CIDE7-64980384
Hersteller:
     Hape Toys
Herst.-Nr.:
     E0332
EAN/GTIN:
     6943478017719
Dieses bezaubernde Holzspielzeug ist ein idealer musikalischer Begleiter für Neugeborene und auch ältere Babys. Von Musik begleitet wird auf spielerische Weise die Hand-Auge-Koordination gefördert. Wird das rote Kreiselelement aufgezogen, dreht sich der Kreisel sowohl im Stehen als auch im Liegen, und spielt dabei eine sanfte Melodie. Die Kleinen lieben es, wenn sie beobachten können, wie sich die Notensymbole drehen und dabei die Farbe wechseln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Lichteffekte
Ja
Mit Ton
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
190 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,97*
€ 32,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.