Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis 8 port Gigabit WebSmart Switch Managed 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis 8 port Gigabit WebSmart Switch Managed 1U
Allied Telesis 8 port Gigabit WebSmart Switch Managed 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE7-649510
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS950/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Zertifizierung
UL 1950 FCC/EN55022 Class B VCCI Class B C-Tick EN60950 (TUV) EN55024 CE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Datenübertragung
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Datenpaket-Pufferspeicher
0.125 MB
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
280 x 177 x 44 mm
Energiebedarf
100-240V AC, 50/60H
Sicherheit Eigenschaften
802.1X
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 - 95 %
Netzwerk
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: allied sfp switch, soho switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.