Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enterasys SecureStack C2G124-48 Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enterasys SecureStack C2G124-48 Managed
Enterasys SecureStack C2G124-48 Managed
Artikel-Nr.:
     CIDE7-644332
Hersteller:
     Enterasys
Herst.-Nr.:
     C2G124-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
UL 60950, CSA 60950, EN 60950, EN 60825, IEC 60950
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
RFC 2338—IP Redundancy—VRRP,RFC 1058—RIP v1, RFC 2453—RIP v2, RFC 1583, RFC 2328—OSPF2, RFC 826—ARP/ ARP, RFC 951, RFC 1542—DHCP/BOOTP, RFC 2131, RFC 3046—DHCP, RFC 2819—RMON-MIB, RFC 1213—RFC1213-MIB/MIB II, RFC 1493—BRIDGE-MIB, RFC 1643—Ethernet-like MIB, RFC 2233—IF-MIB, RFC 2674—P-BRIDGE-MIB, RFC 2674—QBRIDGE-MIB VLAN Bridge MIB, IEEE 802.1X MIB, RFC 2620—RADIUS, RFC 2618—RADIUS, RFC 1724—RIPv2, RFC 1850—OSPF Version 2 MIB, RFC 2787—VRRP-MIB, RFC 3289—DIFFSERV-MIB, RFC 2933—IGMP MIB, RFC2934—PIM MIB IPv4
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
113.646 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5710 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Wärmeableitung
441 BTU/h
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
96 Gbit/s
Anzahl Queues
8
Max. Datenübertragungsrate
0.0714 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
71.4 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
441 x 44 x 368.5 mm
Energiebedarf
100V - 240V, 47Hz - 63Hz
Authentisierung Methode
IEEE 802.1x
Weitere Anschlüsse
48 x 10/100/1000 1 x MDI/MDI-X RJ45 4 x SFP Mini-GBIC 2 x stacking 1 x DB9 console 1 x RPS
Elektromagnetische Interferenzen
47 CFR 2/ 15, CSA C108.8, EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZS CISPR 22, VCCI V-3
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 987,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,51*
€ 1.175,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,35*
€ 1.171,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,02*
€ 1.154,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,30*
€ 1.126,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,56*
€ 1.066,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.