Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio HS-8VA Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio HS-8VA Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau, Weiß
Casio HS-8VA Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau, Weiß
Casio HS-8VA Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6428876
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     HS-8VA
EAN/GTIN:
     799916054985
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
batterie taschenrechner casio
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Abmessungen (BxTxH)
57 x 102 x 8 mm
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Weitere Suchbegriffe: calculator casio, calculator 8 digits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
593439
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.