Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass
BROTECT AirGlass
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63716759
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2709952
EAN/GTIN:
     4251212548811
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
Renault Clio Media NAV
Produktfarbe
Transparent
Schutzfunktion
Kratzresistent
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,30*
€ 11,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,39*
€ 9,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,97*
€ 9,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,64*
€ 9,09
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,44*
€ 8,85
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,87*
€ 8,18
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,68*
€ 7,95
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,49*
€ 7,72
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,30*
€ 7,50
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,03*
€ 5,99
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1809952
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
1909952
ab € 5,03*
Ähnlich
Bedifol
3809952
ab € 7,61*
Ähnlich
Bedifol
2109952
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
2009952
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
2909952
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
2809952
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.