Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63597012
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2708213
EAN/GTIN:
     4251046384067
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Kompatibilität
Dotel MB 7000
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,27*
€ 9,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,36*
€ 8,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,00*
€ 8,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,79*
€ 8,08
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,61*
€ 7,87
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,04*
€ 7,19
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,88*
€ 7,00
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,71*
€ 6,79
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,55*
€ 6,60
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,42*
€ 5,26
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1808213
ab € 3,79*
Ähnlich
Bedifol
1908213
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
2108213
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
2008213
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
2908213
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
2808213
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.