Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR241 CD-Rohling CD-R 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR241 CD-Rohling CD-R 700 MB
MediaRange MR241 CD-Rohling CD-R 700 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6353518
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR241
EAN/GTIN:
     4260057125163
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Black is beautiful. Nicht nur Designansprüchen und spezieller Farbgestaltung wird diese CD-R gerecht. Auch sonst können Sie hier die gewohnte MediaRange Qualität erwarten und Ihre CD individuell auf der Oberfläche gestalten. Zusätzlich erhalten Sie diese CDR's bei uns auch in den Farben grün, orange, blau und rot.

Eigenschaften
- 700MB
- 52x
- schwarze Schreibseite!
- Bedruckbare Medien für den Gebrauch in speziellen Tintenstrahldruckern
- hochwertige Inkjet-Printable-Oberfläche
- vollflächig bedruckbar
- Die Discoberfläche ist schnelltrocknend
- Permanente Speicherung, die Medien sind einmal beschreibbar
- Große Kompatibilität mit Brennern und Software
- Hohe Geschwindigkeit bei der Aufzeichnung
- Extrem lange Archivierungsdauer

Wesentliche Anwendungen
- Ideal zum Austausch von Daten,
- Ideal zur Erstellung von Audio CD's,
- Ideal zur Erstellung von MP3 Audio-Cd's,
- Ideal zur Speicherung und zum Austausch von Bild - und Filmdateien,
- Ideal zur Archivierung und Backup wichtiger Dateien
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
80 min
Weitere Suchbegriffe: CD-R, media range cd-r 700 mb, cd-r, cd spindel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.