Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 6218-200 Leichte Dekorationsfigur 30 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 6218-200 Leichte Dekorationsfigur 30 Glühbirne(n) LED
Konstsmide 6218-200 Leichte Dekorationsfigur 30 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63235879
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7318306218207
EAN/GTIN:
     7318306218207
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Produktfarbe
Rot, Transparent
Kabelfarbe
Transparent
Lampen
Anzahl an Lampen
30 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
65 mm
Durchmesser
320 mm
Energie
Arbeitsspannung
24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.