Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Unterstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Unterstand
TRIXIE Unterstand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63219642
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4011905619408
EAN/GTIN:
     4011905619408
Suchbegriffe:
Unterstand
Überdachung
unterstand
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Produkttyp
Canopy
Empfohlen für den Haustiertyp
Meerschweinchen, Kaninchen
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.