Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Junior Katzentoilette Kitty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Junior Katzentoilette Kitty
TRIXIE Junior Katzentoilette Kitty
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63186229
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4011905040424
EAN/GTIN:
     4011905040424
Suchbegriffe:
Katzen-Toilette
Katzentoilette
katzen toilette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Haustiertyp
Katze
Typ
Offene Katzentoilette
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.