Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Katzentoilette Mio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Katzentoilette Mio
TRIXIE Katzentoilette Mio
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63089626
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4053032040403
EAN/GTIN:
     4053032040403
Suchbegriffe:
Katzen-Toilette
Katzentoilette
katzen toilette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Haustiertyp
Katze
Typ
Offene Katzentoilette
Material
Kunststoff
Anzahl der Ablagen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.