Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1041303580 Speiseschüssel Snackschale Rechteck Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1041303580 Speiseschüssel Snackschale Rechteck Porzellan Weiß
Villeroy & Boch 1041303580 Speiseschüssel Snackschale Rechteck Porzellan Weiß
Villeroy & Boch 1041303580 Speiseschüssel Snackschale Rechteck Porzellan Weiß
Villeroy & Boch 1041303580 Speiseschüssel Snackschale Rechteck Porzellan Weiß
Villeroy & Boch 1041303580 Speiseschüssel Snackschale Rechteck Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63081035
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1041303580
EAN/GTIN:
     4003686210011
Suchbegriffe:
Baguette-Schale
Baguetteschale
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
140 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Produkttyp
Snackschale
Form
Rechteck
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Typ
Portion
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.