Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit MC-TI45 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Kunststoff 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit MC-TI45 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Kunststoff 10 Stück(e)
Securit MC-TI45 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Kunststoff 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63062926
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624249747
EAN/GTIN:
     8717624249747
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Porträt
Anti-statische Beschichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Dicke
31 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8717624240393
ab € 16,27*
Sonstiges
Securit
8717624240386
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.