Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA SUPERLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA SUPERLINE
EMSA SUPERLINE
EMSA SUPERLINE
EMSA SUPERLINE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-63023645
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     4009049108421
EAN/GTIN:
     4009049108421
Suchbegriffe:
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
emsa rührschüssel
rührschüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
132 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Produktfarbe
Weiß
Schüsselkapazität
2 l
Schüsselmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.