Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia LCD 1110 E Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia LCD 1110 E Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Silber
Olympia LCD 1110 E Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6241796
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     941901004
EAN/GTIN:
     4030152190041
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
solar taschenrechner
  • Metallgehäuse - Material der Tasten: Gummi - Art der Anzeige: LCD - 10-stelliges Display, 1-zeilig - Batterie- und Solarbetrieb - Euro-Währungsumrechnung - Mit Etui/Schutzhülle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84701000
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Abmessungen (BxTxH)
70 x 117 x 10 mm
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Weitere Suchbegriffe: taschenrechner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.