Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia LCD 1110 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia LCD 1110 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz
Olympia LCD 1110 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz
Olympia LCD 1110 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6241793
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     941901001
EAN/GTIN:
     4030152190010
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
batterie taschenrechner
  • Metallgehäuse
    - Material der Tasten: Gummi
    - Art der Anzeige: LCD
    - 10-stelliges Display, 1-zeilig
    - Batterie- und Solarbetrieb
    - Memory-Funktion
    - Mit Etui/Schutzhülle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84701000
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Abmessungen (BxTxH)
70 x 117 x 10 mm
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Weitere Suchbegriffe: taschenrechner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.