Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE StoreFabric CN1200R 10GBASE-T CNA Eingebaut Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise HPE StoreFabric CN1200R 10GBASE-T CNA Eingebaut Ethernet
Hewlett Packard Enterprise HPE StoreFabric CN1200R 10GBASE-T CNA Eingebaut Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62343824
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q0F26A
EAN/GTIN:
     0190017096568
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Empfängersensitivität
Microsoft Windows Microsoft, Windows, Red Hat, Linux, SUSE Linux VMware
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
218 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.125,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,57*
€ 1.463,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,50*
€ 1.459,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,81*
€ 1.428,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,23*
€ 1.393,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,86*
€ 1.339,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.