Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Cable Infiniband InfiniBand/fibre optic cable 0,63 m SATAx4 Schwarz, Gebürsteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology Cable Infiniband InfiniBand/fibre optic cable 0,63 m SATAx4 Schwarz, Gebürsteter Stahl
Synology Cable Infiniband InfiniBand/fibre optic cable 0,63 m SATAx4 Schwarz, Gebürsteter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62332906
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     CABLE INFINIBAND
EAN/GTIN:
     4711174729715
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
infiniband kupferkabel
DX1211, RX1211, RX1211RP, RX1214, RX1214RP
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85444290
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Merkmale
Kabellänge
0.63 m
Anschluss 1
SATAx4
Anschluss 2
SATAx4
Produktfarbe
Schwarz, Gebürsteter Stahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.