Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Q9D45A Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Q9D45A Gateway/Controller
Hewlett Packard Enterprise Q9D45A Gateway/Controller
Hewlett Packard Enterprise Q9D45A Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-62204256
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q9D45A
EAN/GTIN:
     190017301501
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkapazität
32 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Technische Details
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.9 mm
Tiefe
707 mm
Höhe
434.6 mm
Gewicht
14808 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.