Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Asus


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Asus
upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Asus
upscreen Scratch Shield Clear Klare Bildschirmschutzfolie Asus
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61510474
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2831152
EAN/GTIN:
     4059181327433
Suchbegriffe:
Asus Smartphone Displayschutzfolie
Asus Smartphone Schutzfolie
Displayfolie
Displayfolien
Der Premium Displayschutz gegen Kratzer und Beschädigungen für Ihr Gerät

- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Hohe Transparenz, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Kratzer und Beschädigungen auf dem Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Scratch Shield Clear können Sie ein sicheres digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Asus
Schutzfunktion
Kratzresistent
Produktfarbe
Transparent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,90*
€ 24,87
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,39*
€ 24,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,90*
€ 22,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,85*
€ 21,24
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,97*
€ 20,19
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 16,52*
€ 19,66
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,07*
€ 19,12
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,63*
€ 18,60
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,18*
€ 18,06
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,73*
€ 17,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,01*
€ 14,29
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1831152
ab € 9,52*
Ähnlich
Bedifol
1931152
ab € 9,52*
Ähnlich
BROTECT
2731152
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
3831152
ab € 19,53*
Ähnlich
Bedifol
2031152
ab € 12,95*
Ähnlich
Bedifol
2931152
ab € 11,99*
Ähnlich
Bedifol
3531152
ab € 19,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.