Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Mediacom


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Mediacom
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Mediacom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61366263
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2711567
EAN/GTIN:
     4251212515592
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Mediacom
Kompatibilität
PhonePad Duo S650
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,26*
€ 12,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,95*
€ 11,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,25*
€ 11,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,77*
€ 10,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,46*
€ 10,07
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,23*
€ 9,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,01*
€ 9,53
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,56*
€ 9,00
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,34*
€ 8,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,69*
€ 6,77
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1811567
ab € 5,64*
Ähnlich
Bedifol
1911567
ab € 5,64*
Ähnlich
Bedifol
2111567
ab € 7,62*
Ähnlich
Bedifol
2011567
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
2911567
ab € 6,97*
Ähnlich
Bedifol
3511567
ab € 9,79*
Ähnlich
Bedifol
2811567
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.