Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Nokia


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Nokia
BROTECT AirGlass Klare Bildschirmschutzfolie Nokia
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61364613
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2709300
EAN/GTIN:
     4251212507696
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Nokia
Kompatibilität
Lumia 1520 Bandit
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,14*
€ 10,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,34*
€ 9,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,84*
€ 9,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,51*
€ 8,94
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,31*
€ 8,70
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,76*
€ 8,04
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,57*
€ 7,82
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,38*
€ 7,59
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,19*
€ 7,37
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,07*
€ 6,03
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1809300
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
1909300
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
2109300
ab € 6,97*
Ähnlich
Bedifol
2009300
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
2909300
ab € 6,69*
Ähnlich
Bedifol
3509300
ab € 8,82*
Ähnlich
Bedifol
2809300
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.