Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 54060 Externes Solid State Drive 120 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 54060 Externes Solid State Drive 120 GB Silber
DeLOCK 54060 Externes Solid State Drive 120 GB Silber
DeLOCK 54060 Externes Solid State Drive 120 GB Silber
DeLOCK 54060 Externes Solid State Drive 120 GB Silber
DeLOCK 54060 Externes Solid State Drive 120 GB Silber
DeLOCK 54060 Externes Solid State Drive 120 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61145428
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54060
EAN/GTIN:
     4043619540600
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
M2 Festplatte
Diese tragbare SSD von Delock wird über die Thunderbolt 3 Schnittstelle an einen PC oder ein Notebook angeschlossen. Aufgrund der geringen Maße eignet sich die SSD als idealer Begleiter für unterwegs. Die hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit unterstützen eine schnelle Datenübertragung, auch großer Datenmengen, was besonders im Foto- und Videobereich wichtig ist. Das robuste Metallgehäuse, mit Kühlrippen an den Seiten, sorgt für eine optimale Temperatur des Speichers.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Ursprungsland
Taiwan
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
120 GB
Lesegeschwindigkeit
2800 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2300 MB/s
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
MLC
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
14 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 35 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.