Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRPL511 CD-Rohling CD-R 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRPL511 CD-Rohling CD-R 700 MB
MediaRange MRPL511 CD-Rohling CD-R 700 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6099845
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRPL511
EAN/GTIN:
     5711045637780
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Speichern Sie Ihre Daten für die nächste Generation! Die MediaRange TRUE GOLD CD-R ist mit purem 24 Karat Gold beschichtet. Dadurch wird eine Lebensdauer von ca. 300 Jahren erreicht! Die Inkjet-Fullsurface-Oberfläche hat einen Druckbereich von 23mm bis 118mm.

Eigenschaften
- 700MB
- 52x
- 700MB
- 24 Karat Gold-Beschichtung
- enorm hohe Lebenszeit von ca. 300 Jahren
- Bedruckbare Medien für den Gebrauch in speziellen Tintenstrahldruckern
- hochwertige Inkjet-Printable-Oberfläche
- Große Kompatibilität mit Brennern und Software
- Professional Line Medien für die professionelle Duplikation
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
80 min
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
300 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd spindel 700 mb, cd-r, cd spindel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.