Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Friedrich Tabellenbuch Metall- und Maschinentechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59985959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783427510338
EAN/GTIN:
     9783427510338
Suchbegriffe:
Berufs- und Fachschulbücher - deuts...
Berufs-, Fachschulbücher
Berufsschulbücher
Fachschulbücher
Völlige Neubearbeitung zahlreicher Kapitel Aktualisierung auf die neuesten Normen Umfangreich erweitertes Sachwortverzeichnis Neues Format in 17 x 24 cm mit mehr Raum für eigene Notizen Neu gestaltete Übersichtsseiten zu Beginn der Kapitel Umgestelltes Sachwortverzeichnis Englisch-Deutsch und Deutsch-Englisch Standardwerk für handwerkliche und industrielle Metallberufe steht seit 99 Jahren für anspruchsvolle und qualitativ hochwertige Inhalte kann von der Ausbildung bis zum Studium und im Beruf verwendet werden bietet zahlreiche Nachschlagehilfen sowie ein System von Querverweisen bettet Tabellen nach Möglichkeit in technologische Zusammenhänge ein
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Barthel Maria
Anzahl der Seiten
532 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Bildungsverlag EINS
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/05/2007
Veröffentlichungsjahr
2007
International Standard Book Number (ISBN)
9783427510338
Intrastat-Code
1644579
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1003 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.