Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Französisch an Stationen 3. Lernjahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Französisch an Stationen 3. Lernjahr
ISBN Französisch an Stationen 3. Lernjahr
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59975860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403075929
EAN/GTIN:
     9783403075929
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Französisch-Lernhilfen
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Durch Stationenlernen Anforderungen des Fachs Französisch erfüllen Mit diesem Band erhalten Sie Arbeitsmaterialien für Stationenlernen im Französischunterricht im dritten Lernjahr. Die Umsetzung von Handlungsorientierung und Schülerorientierung im Fach Französisch ist mit diesem abwechslungsreichen Stationentraining kein Problem mehr! Gemeinsam lernen trotz unterschiedlicher Lernvoraussetzungen Ein großer Vorteil des Stationenlernens im Französischunterricht: Die Differenzierung bei unterschiedlichen Leistungsniveaus innerhalb Ihrer Lerngruppe bereitet keine Schwierigkeiten. Beim Stationentraining lösen die Schüler selbsttätig spannende Aufgaben und arbeiten sich in ihrem eigenen Tempo von Station zu Station vor. Methodenlernen sinnvoll integrieren Die Arbeitsmaterialien zum Stationenlernen dieses Bandes decken alle Kernthemen des Lehrplans Französisch im dritten Lernjahr ab. Auch fachfremde Lehrer können von den Materialien profitieren zum Beispiel in Vertretungsstunden. Das Stationentraining Französisch bedarf keiner langwierigen Vorbereitung. Die Themen: - La France - Le système scolaire en France - Des portraits - Hier et demain - Sentiments et arguments Der Band enthält: - 5 bis 9 Stationen pro Themenbereich - insgesamt über 50 Arbeitsblätter als Kopiervorlagen - einen umfangreichen Lösungsteil - eine Audio-CD mit Hörtexten für Hörverständnisübungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Nachweis & Sprachen
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Catalano Maria Cristina
Typ
Verpacktes Set
Anzahl der Seiten
76 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Auer Verlag i.d. AAP LFV
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783403075929
Intrastat-Code
20070151
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
265 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.