Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Englisch an Stationen. Klasse 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Englisch an Stationen. Klasse 5
ISBN Englisch an Stationen. Klasse 5
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59975768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403065883
EAN/GTIN:
     9783403065883
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Englisch-Lernhilfen
Englisch-Lernhilfen für 5. Klasse
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
Mit der Reihe Lernen an Stationen trainieren Ihre Schüler gleichzeitig methodische und inhaltliche Lernziele. Die handlungsorientierte Arbeit an Stationen fördert das selbstständige Lernen jedes einzelnen Schülers. Durch die Vielfalt der Aufgabenstellungen und damit auch der Lösungswege lernen alle Schüler trotz unterschiedlichster Lernvoraussetzungen besonders nachhaltig. Die Inhalte der einzelnen Stationen decken die Kernthemen der Lehrpläne Englisch für die Klasse 5 ab. So gelingt es Ihnen Methodenlernen sinnvoll in Ihren Unterricht zu integrieren! Die Materialien sind auch für fachfremd unterrichtende Lehrer geeignet. Die Themen: - at home (simple present) - sports and hobbies (present progressive) - at school - time to party (going-to future) - numbers - the time through the year - questions - mixed up grammar topics Der Band enthält: 8 bis 14 Stationen pro Themenbereich insgesamt über 60 Arbeitsblätter als Kopiervorlagen einen umfangreichen Lösungsteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Walter Katharina
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Auer Verlag i.d. AAP LFV
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2012
Veröffentlichungsjahr
2010
International Standard Book Number (ISBN)
9783403065883
Intrastat-Code
9488615
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.