Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Englisch 1. Klasse. Ferienheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Englisch 1. Klasse. Ferienheft
ISBN Englisch 1. Klasse. Ferienheft
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59975616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783710108822
EAN/GTIN:
     9783710108822
Suchbegriffe:
Englisch-Lernhilfen
Englisch-Lernhilfen für 1. Klasse
Lernhilfebücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Fit für das neue Schuljahr: weniger vergessen - besser vorbereitet!Das völlig neu bearbeitete Englisch-Ferienheft für die 1.Klasse NMS/AHS (5.Schulstufe) bereitet ideal auf das neue Schuljahr vor. In zehn Tagen zu je einer Doppelseite wird der bereits bekannte Stoff wiederholt und gefestigt. Übungen zum Hören und Lesen zu Wortschatz und Grammatik sowie zum Schreiben sind dabei bunt gemischt ansprechend aufbereitet und an die Bildungsstandards angepasst. Nach jeweils fünf Übungstagen bietet eine Doppelseite mit Wiederholungsaufgaben eine zusätzliche Vertiefungsmöglichkeit. Neu:> QR-Codes helfen bei schwierigeren Übungen via Smartphone weiter.> Hörübungen und witzige Texte zum Anhören (als Download).> 4-färbiges Lösungsheft zum Herausnehmen> durch verbessertes Layout noch kindgerechter Aus dem Inhalt:> present simple present continuous past simple> Fürwörter> Frage und VerneinungNach österreichischem Lehrplan!
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Geschrieben von
Wurm-Smole Renate
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
33 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Orell Füssli Lehrmittel 1
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
23/05/2015
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783710108822
Intrastat-Code
20250590
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
148 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.