Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 9783060311170 Buch Nachweis & Sprachen Englisch Taschenbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 9783060311170 Buch Nachweis & Sprachen Englisch Taschenbuch
ISBN 9783060311170 Buch Nachweis & Sprachen Englisch Taschenbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59975426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783060311170
EAN/GTIN:
     9783060311170
Suchbegriffe:
Englisch-Lektüre
Lektüren
Lektüren, Interpretationen
Lektüren/Interpretationen - englisc...
Informationen zur Titelgruppe: Ganzschrift des in Context 21 Starter behandelten Romanauszuges. Christopher leidet an einer leichten Form von Autismus. Von komplizierten menschlichen Gefühlen versteht er wenig nur Mathe und Physik begeistern ihn. Er hasst dagegen alles was gelb und braun ist. Seit dem Tod seiner Mutter vor zwei Jahren vertraut er nur noch einem Menschen: seinem Vater der ihn allein erzieht. Die beiden verstehen sich gut - bis Christopher eines Nachts den Hund der Nachbarin tot im Garten entdeckt. Er beschließt den Täter zu finden und nimmt die Ermittlungen auf. Dabei deckt er viele Geheimnisse seines eigenen Lebens auf. Abiturthema: The Individual in Society Informationen zur Reihenausgabe: Lesen macht Spaß - und das umso mehr mit Lektüren die Ihre Schüler/innen auch allein zu Hause bewältigen können. Mit diesem Literaturangebot ist das problemlos möglich. Die spannenden und kontroversen Lesehefte können das Fundament einer Klassenbibliothek bilden. Die ungekürzten Originaltexte eignen sich für die Jahrgangsstufen 10 bis 13 und enthalten Annotationen zu schwierigen Wörtern. Zu jedem Band gibt es ein Teacher's Manual mit Kopiervorlagen Klausurvorschlägen und - bei neuen Titeln - mit Audio-CDs. Interpretationshilfen als Zusatzangebot Zu einigen Lektüren der Cornelsen Senior English Library gibt es ergänzende Interpretationshilfen mit wichtigen Informationen zum Werk Kurzbiographien der Autoren Wortschatzhilfen und Auflistungen zentraler Zitate Musterklausur. Alle Seitenverweise in den Interpretationshilfen beziehen sich auf die Textbände der Cornelsen Senior English Library . Die Interpretationshilfen können auch zu anderen Ausgaben der Lektüren eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Nachweis & Sprachen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Englisch
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Cornelsen Schweiz
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/05/2010
Veröffentlichungsjahr
2010
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783060311170
Intrastat-Code
4814171
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
287 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.