Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Worauf wartest du?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Worauf wartest du?
ISBN Worauf wartest du?
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59975075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783946593096
EAN/GTIN:
     9783946593096
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Fragen über Fragen Wie wird mein Leben? Werde ich glücklich sein? Bist du stolz auf mich? Wo bist du? Warum habe ich Angst? Warum kann ich das nicht? Wenn ich fliege werde ich dann fallen? Wie groß ist das Weltall? Wartest du auf mich? Bleiben wir zusammen? Soll ich das versuchen? Kluge Kinder stellen kluge Fragen. Mal völlig überraschende Fragen mal Fragen die sich jeder schon einmal gestellt hat. Britta Teckentrup gibt keine Antworten auf die Fragen die sie gesammelt hat sondern unterstreicht mit ihren Bildern die Bedeutung ja Ungeheuerlichkeit der Fragen. Etwa wenn sie eine Person zeigt die wie manche Figuren von Caspar David Friedrich vor einer endlosen Weite stehen. Alles ist möglich heißt das.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Teckentrup Britta
Anzahl der Seiten
192 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Jacoby & Stuart
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783946593096
Intrastat-Code
26445453
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
621 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.