Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Frag immer erst: warum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Frag immer erst: warum
ISBN Frag immer erst: warum
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59963444
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783868815382
EAN/GTIN:
     9783868815382
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Bücher über Wirtschaft
Wirtschaftsbücher
Am Beginn einer jeden Erfolgsgeschichte steht eine einfache Frage: Warum? Warum sind manche Organisationen profitabler als andere? Warum werden einige Führungskräfte von ihren Mitarbeitern mehr geschätzt und andere weniger? Warum sind manche Menschen in der Lage immer und immer wieder erfolgreich zu sein? In seinem Bestseller der nun zum ersten Mal in deutscher Sprache erscheint zeigt Simon Sinek dass erfolgreiche Persönlichkeiten wie Martin Luther King Jr. oder Steve Jobs alle nach demselben natürlichen Muster dachten handelten und kommunizierten. Am Anfang ihres Wirkens stand immer die Frage nach dem Warum. Mit diesem Ansatz schafften sie es bedeutende Dinge zu vollbringen und darüber hinaus ihre Mitstreiter zu inspirieren. Sich an diesen Vorbildern orientierend gibt Sinek in seinem Ratgeber nun Führungskräften Unternehmen aber auch Privatpersonen einen Leitfaden an die Hand der zum endgültigen Erfolg verhilft. Dabei erklärt er das so erfolgreiche Muster welches dem goldenen Schnitt ähnlich ist und auf den drei elementaren Fragen basiert: Warum? Wie? Was? Dadurch eröffnen sich dem Leser völlig neue Möglichkeiten und er wird lernen dass die Motivierung von Mitarbeitern viel zielführender ist als ihre Manipulation! Und dies geht ganz einfach: einfach Warum? fragen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Business & Finanzen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Sinek Simon
Anzahl der Seiten
219 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Redline
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783868815382
Intrastat-Code
16587127
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
432 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.