Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock 62893 Audio-Kabel 1,2 m 2.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock 62893 Audio-Kabel 1,2 m 2.5mm Schwarz
Navilock 62893 Audio-Kabel 1,2 m 2.5mm Schwarz
Navilock 62893 Audio-Kabel 1,2 m 2.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59141272
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     62893
EAN/GTIN:
     4043619628933
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
2.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.