Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle NG 402-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle NG 402-03
Siedle NG 402-03
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59108155
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200033590-00
EAN/GTIN:
     4015739335909
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzgerät für die 6+n Technik sowie für das Postverstärkergerät PVG 402-…

Technische Daten
Betriebsspannung:230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom:200 mA
Ausgangsspannung:8,3 V DC geregelt, 12 V AC
Ausgangsstrom:2 A AC, 0,4 A DC
Absicherung:Primär Si1 T 200 mA L
Schutzart:IP 20
Umgebungstemperatur:0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):6
Abmessungen (mm) B x H x T:107 x 89 x 60
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch
200 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
89 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Siedle
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,70*
€ 270,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.