Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle BNG 650-0 DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle BNG 650-0 DE
Siedle BNG 650-0 DE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59108138
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200035140-00
EAN/GTIN:
     4015739351404
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Bus-Netzgerät für den Siedle In-Home-Bus: Audio im Schalttafelgehäuse zur Versorgung der Bus-Teilnehmer.

Technische Daten
Betriebsspannung:230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom:200 mA
Ausgangsspannung:27,5 V DC, 12 V AC
Ausgangsstrom:0,5 A DC, 1 A AC
Absicherung:primär Si 1 T 250 mA L, sekundär kurzschlussfest
Kontaktart:2 Schließer 24 V, 2 A
Schutzart:IP 30
Umgebungstemperatur:0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):9
Abmessungen (mm) B x H x T:162 x 89 x 60
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch
200 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
89 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Siedle
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,30*
€ 228,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.