Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle BVNG 650-0 DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle BVNG 650-0 DE
Siedle BVNG 650-0 DE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59108122
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200035130-00
EAN/GTIN:
     4015739351305
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Bus-Video-Netzgerät für den Siedle In-Home-Bus: Video im Schalttafelgehäuse zur Versorgung der Bus-Teilnehmer.
Optionale Steckmöglichkeit für das Zubehör-Bus-Versorgungsgerät ZBVG 650-… und Zubehör-Bus-Video-Netzgerät ZBVNG 650-… als Video-Verstärker.

Technische Daten
Betriebsspannung:230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Ausgangsstrom:1,2 A
Ausgangsspannung:29 V DC geregelt +/-5 %
Absicherung:primär thermisch abgesichert, sekundärseitig kurzschlussfest
Kontaktart:2 Schließer 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Schutzart:IP 30
Umgebungstemperatur:0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):9
Abmessungen (mm) B x H x T:162 x 89 x 60
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
89 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Siedle
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,59*
€ 479,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,35*
€ 475,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,36*
€ 463,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,41*
€ 453,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,00*
€ 427,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200035250-00
ab € 38,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.