Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-828TQ-R1400LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-828TQ-R1400LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1400 W
Supermicro CSE-828TQ-R1400LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5894240
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-828TQ-R1400LPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
EATX
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Status
Zertifizierung
80 PLUS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
709 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
23800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
Redundant
Ventilator
3x 80mm
externe Laufwerkseinschübe
6x 3.5"
Mainboard Größe
16.48 x 16.8 Zoll
HDD Schnittstellen
SAS, SATA
Energiebedarf
100 - 240V, 50 - 60Hz
Power-LED
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
1400 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 713,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,20*
€ 848,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,04*
€ 844,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,28*
€ 832,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,66*
€ 811,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,80*
€ 756,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.