Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX93 CD-Hülle Geldbörsenhülle 200 Disks Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX93 CD-Hülle Geldbörsenhülle 200 Disks Schwarz
MediaRange BOX93 CD-Hülle Geldbörsenhülle 200 Disks Schwarz
MediaRange BOX93 CD-Hülle Geldbörsenhülle 200 Disks Schwarz
MediaRange BOX93 CD-Hülle Geldbörsenhülle 200 Disks Schwarz
MediaRange BOX93 CD-Hülle Geldbörsenhülle 200 Disks Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5888648
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX93
EAN/GTIN:
     4260057127389
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
MediaRange Archivierungsmappen aus hochwertigem Kunstleder eignen sich hervorragend zur sicheren Archivierung Ihrer optischen Speichermedien und bieten optimalen Schutz für unterwegs. Durch die speziellen Vliestaschen und den robusten Reißverschluss sind Ihre Medien ideal gegen Kratzer und Verschmutzungen geschützt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
740 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
314 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
735 mm
Paketgewicht
845 g
Design
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
CD-Kapazität
200 Disks
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunstleder, Fleece
Durchmesser optische Disk
120 mm
Reißverschluss
Ja
Griff(e)
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Kunstleder
Ergonomischer Griff
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX94
ab € 10,70*
Zubehör
Mediarange
BOX95
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.