Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive 855 240 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetDrive 855 240 GB Silber
Transcend JetDrive 855 240 GB Silber
Transcend JetDrive 855 240 GB Silber
Transcend JetDrive 855 240 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58876246
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS240GJDM855
EAN/GTIN:
     760557841845
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Transcends JetDrive 855 Thunderbolt™ PCIe portable SSD kombiniert eine JetDrive 850 PCIe SSD mit einem eleganten Aluminium Thunderbolt Gehäuse, um Ihrem mit Thunderbolt ausgestattetes MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini oder Mac Pro neues Leben einzuhauchen!

Thunderbolt-Technologie in schlankem Gehäuse
Transcends JetDrive 855 verfügt über eine 10Gb/s Thunderbolt-Schnittstelle, die blitzschnelle Dateiübertragungen ermöglicht. Das Laufwerk befindet sich in einem eleganten Gehäuse aus Aluminiumlegierung, das so designed wurde, dass es das einfache, klare Design Ihres Mac geschmackvoll ergänzt. Zur erweiterten Benutzerfreundlichkeit ist die im Inneren verbaute SSD herausnehmbar und kann somit flexibel verwendet werden.

JetDrive Toolbox
Die JetDrive Toolbox ist eine praktische Software zur Verwaltung von Transcends Apple Speicherlösungen. Die Software hilft dem Anwender die SSD auf dem neuesten Stand zu halten, Fehler zu beheben und der Abnutzung der SSD entgegenzuwirken. Das Tool ermöglicht u.a. die Anzeige von Laufwerksinformation, die Ausgabe von S.M.A.R.T.-Werten, die Einschätzung des SSD-Gesundheitszustands sowie die Aktualisierung der Firmware. Darüber hinaus kann die Toolbox Ihr Mac-Modell identifizieren, um schnell herauszufinden, welches unserer Apple-Produkte für Ihren Computer geeignet ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
240 GB
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
1600 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1400 MB/s
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Energie
Arbeitsspannung
15 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
1
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
18.2 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
88 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS480GJDM855
ab € 195,72*
Zubehör
Transcend
TS960GJDM855
ab € 264,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.