Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89721 Koaxialstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89721 Koaxialstecker
DeLOCK 89721 Koaxialstecker
DeLOCK 89721 Koaxialstecker
DeLOCK 89721 Koaxialstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58876171
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89721
EAN/GTIN:
     4043619897216
Diese Buchse von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.75 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
9.5 mm
Merkmale
Anschluss 1
FAKRA I
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Verbindungswinkel
90 °
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Gehäusematerial
Messing, Kupfer, Nickel, Kunststoff
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.