Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR204 CD-Rohling CD-R 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR204 CD-Rohling CD-R 700 MB
MediaRange MR204 CD-Rohling CD-R 700 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5883746
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Mit der hochwertigen MediaRange CD-R 52X erhalten Sie die bewährte Qualität einer 700MB/80 min., mit zusätzlich optimierter Geschwindigkeit bei der Aufzeichnung. Die CD-R's sind besonders kraztfest und sehr lichtbeständig.

Eigenschaften
- 700MB
- 52X
- In nur 2 Minuten lassen sich bis zu 700MB speichern.
- Die Medien sind einmal beschreibbar
- Große Kompatibilität mit Brennern und Software
- Hohe Geschwindigkeit bei der Aufzeichnung
- Extrem lange Archivierungsdauer
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Aufnahmezeit
80 min
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd mediarange spindel, cd-r, cd spindel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.