Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0096 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0096 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0096 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0096 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0096 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5857243
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0096
EAN/GTIN:
     4260113571286
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb buchse
Der schnelle Hub von LogiLink unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 10 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Dieser praktische Hub im edelen Design zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark. Ein 220 Volt Netzteil mit 3,5 Ampere ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
10
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
10
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, CE, FCC
Energie
Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
3.5 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.