Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DataLifePlus BD-R 25 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim DataLifePlus BD-R 25 GB
Verbatim DataLifePlus BD-R 25 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5849136
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43743
EAN/GTIN:
     0023942437437
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
Die Blu-ray-Technologie hat zur Einführung von Disks mit einer hohen Speicherkapazität geführt, um der zunehmenden Nachfrage entgegenzukommen, die durch das schnelle Wachstum des High-Definition-Fernsehens (HDTV) ausgelöst wurde.

Der Name der Blu-ray-Disks leitet sich von der Blue-Laser-Technologie ab. Die kürzere Laser-Wellenlänge führt zu einem blauen Lichtstrahl. Während DVD-Medien mit der Red-Laser-Technologie bei 650 nm Wellenlänge gelesen werden, hat der blaue Laser eine Wellenlänge von 405 nm. Der Vorteil eines blauen Lasers mit einer kürzeren Wellenlänge ist, dass kleinere Datenpits geschrieben werden können und dadurch die Datenmenge auf der Disk erhöht wird.

Blu-ray-Disks bieten drei- bis fünfmal so viel Speicherplatz wie herkömmliche beschreibbare DVDs, sodass auch hochauflösende Videos (HD) aufgezeichnet, wiedergegeben und überschrieben werden können.

Nur für die Verwendung in Laufwerken und Rekordern, die Blu-ray-Discs ohne Einschub unterstützen.Die optischen Medien von Verbatim für den professionellen Einsatz zeichnen sich im Vergleich zu den Vorgaben der Normungsgremien durch strengere Spezifikationen aus.

Dank strengerer Spezifikationen wird eine bessere Kompatibilität mit Abspiel- und Aufnahmegeräten sichergestellt. Dies führt wiederum zu einer höheren Aufnahmequalität und somit zu längeren Archivierungszeiten und einer besseren Lesbarkeit.

Sie erkennen die optischen Medien für den professionellen Einsatz von Verbatim am DataLifePlus-Branding.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
BD-R
Kapazität ohne Komprimierung
25 GB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit BD-R
6 x
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, blu ray
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.