Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX37 CD-Hülle Schmales Gehäuse 1 Disks Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX37 CD-Hülle Schmales Gehäuse 1 Disks Mehrfarbig
MediaRange BOX37 CD-Hülle Schmales Gehäuse 1 Disks Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5814713
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX37
EAN/GTIN:
     4260057125736
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange CD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung. Durch die stabile Halterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die Booklet-Halterung im Inneren ermöglicht Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
650 mm
Höhe des Versandkartons
110 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
129 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
620 g
Design
Etui-Typ
Schmales Gehäuse
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.