Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX55 CD-Hülle Geldbörsenhülle 96 Disks Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX55 CD-Hülle Geldbörsenhülle 96 Disks Schwarz
MediaRange BOX55 CD-Hülle Geldbörsenhülle 96 Disks Schwarz
MediaRange BOX55 CD-Hülle Geldbörsenhülle 96 Disks Schwarz
MediaRange BOX55 CD-Hülle Geldbörsenhülle 96 Disks Schwarz
MediaRange BOX55 CD-Hülle Geldbörsenhülle 96 Disks Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5814709
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX55
EAN/GTIN:
     4260057123282
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
MediaRange Archivierungsmappen aus hochwertigem Nylon eignen sich hervorragend zur sicheren Archivierung Ihrer optischen Speichermedien und bieten optimalen Schutz für unterwegs. Durch die speziellen Vliestaschen und den robusten Reißverschluss sind Ihre Medien ideal gegen Kratzer und Verschmutzungen geschützt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
420 mm
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
666 mm
Paketgewicht
274 g
Design
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
CD-Kapazität
96 Disks
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Durchmesser optische Disk
120 mm
Reißverschluss
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX50
ab € 1,04*
Zubehör
Mediarange
BOX51
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.