| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-5814699 Herst.-Nr.: BOX30 EAN/GTIN: 4260057122117 |
| |
|
| | |
| MediaRange DVD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Druckknopfhalterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die äußere Klarsichtfolie zum Einlegen eines Covers, sowie eine Booklet-Halterung im Inneren, ermöglichen Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung. Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 410 mm | | Höhe des Versandkartons | 280 mm | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 136 mm | | Verpackungstiefe | 70 mm | | Verpackungshöhe | 191 mm | | Paketgewicht | 360 g | Design | Etui-Typ | DVD-Hülle | | CD-Kapazität | 1 Disks | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Kunststoff | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Anzahl Schlaglöcher | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, DVD Hülle, dvd hülle mediarange, dvd hülle, dvd hülle schwarz |
| | |
| |