Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-847A-R1400LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-847A-R1400LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1400 W
Supermicro CSE-847A-R1400LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1400 W
Supermicro CSE-847A-R1400LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1400 W
Supermicro CSE-847A-R1400LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5810862
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-847A-R1400LPB
EAN/GTIN:
     672042061853
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Zertifizierung
FCC, CUL, TUV, CE.
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
699 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
36300 g
Sonstige Funktionen
Netzteiltyp
AC-DC
Ventilator
7 x 80mm
externe Laufwerkseinschübe
36 x 3.5"
Mainboard Größe
13.68 x 13 "
HDD Schnittstellen
SAS
Energiebedarf
100-240V, 50/60Hz, 7.0/9.5A
Ein-/Ausschalter
Ja
Erweiterungssteckplätze
7
Stromversorgung
Stromversorgung
1400 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.535,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.535,83*
€ 1.827,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,12*
€ 1.825,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.492,65*
€ 1.776,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.454,09*
€ 1.730,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,21*
€ 1.667,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.